• 14
  • 351
  • 279
  • 5
  • 5
  • 81
  • 352
  • 185
  • 124
  • 13
  • 7
  • 13
  • 25
  • 9
955 Produkte angezeigt für Rohre und Rohranschlüsse

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

CHF 30.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027

CHF 79.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Product Image

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 DN50 64mm

  • ERIKS:12682455
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:64 mm

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.92inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Product Image

ECON® Rohrbogen 90° 12482 DIN 304 53x1,5 poliert DN50

  • ERIKS:12682140
  • Form:Bogen
  • Nennweite:DN50
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:41 mm

CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 29x1,5/50,5 DN25

  • ERIKS:12682420
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Kontaktieren Sie uns

CHF 24.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12764 ISO 21,3x1,6/34 DN15

  • ERIKS:12682431
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.65inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

ECON® Reduzierung 12580 BS 316L 76,1x63,5 poliert 3"-2.1/2"

  • ERIKS:12682222
  • Form:Reduzierstück
  • Nennweite:3"
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:19 mm

CHF 29.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

ECON® Rohrschelle 12738 DIN/R2 304

  • ERIKS:12682482
  • Außendurchmesser Rohr:29 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 35x1,5/50,5 DN32

  • ERIKS:12682421
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Kegelstutz 12436 Schweiß DIN 104x2 304 DN100

  • ERIKS:12682266
  • Form:Punktstück
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:104 mm

CHF 26.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 53x1,5/64mm DN50

  • ERIKS:12682423
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12764 ISO 60,3x2/77,5 DN50

  • ERIKS:12682436
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Product Image

ECON® Endkappe Typ: 12766 Edelstahl/SS316L Klemme DIN 32676 DN100 119mm

  • ERIKS:12682459
  • Nennweite:DN100
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:119 mm

CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12764 ISO 42,4x1.6/64 DN32

  • ERIKS:12682434
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Product Image

ECON® Tri Clamp-Stutz 12761 DIN 19x1,5/34mm DN15

  • ERIKS:12682418
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:1.4404
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

ECON® Winkel 90° 12482 304 DIN 19x1,5 matt DN15

  • ERIKS:12682147
  • Form:Bogen
  • Nennweite:DN15
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:41 mm

CHF 23.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.06.2027
Product Image

ECON® Reduzierung 12580 BS 316L 50,8x38,1 poliert 2"-1.1/2"

  • ERIKS:12682219
  • Form:Reduzierstück
  • Nennweite:2"
  • Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:70 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns