Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
PSA, Schilder und Sicherheit
Leck- und Spritzschutz
Leck- und Spritzschutz
Spritzschutz für Flansche
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
FLANGEGUARDS
193
Serie
PROTEK
189
Typ
SUREBAND CLEAR
77
SUREBAND STEEL
112
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
193
Produkte angezeigt für
Leck- und Spritzschutz
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel PN64 DN100
ERIKS
:
13550861
Nenndurchmesser:
DN100
Druckstufe Flansch:
PN64
Geeignet für Druckstufen:
PN63
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 300 8"
ERIKS
:
13550781
Nenndurchmesser:
8"
Druckstufe Flansch:
300lbs
Geeignet für Druckstufen:
300lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel PN25 DN200
ERIKS
:
13550877
Nenndurchmesser:
DN200
Druckstufe Flansch:
PN25
Geeignet für Druckstufen:
PN25
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 300 6"
ERIKS
:
13550780
Nenndurchmesser:
6"
Druckstufe Flansch:
300lbs
Geeignet für Druckstufen:
300lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel 150 2"
ERIKS
:
14857180
Nenndurchmesser:
2"
Druckstufe Flansch:
150lbs
Geeignet für Druckstufen:
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel 150 3"
ERIKS
:
14857182
Nenndurchmesser:
3"
Druckstufe Flansch:
150lbs
Geeignet für Druckstufen:
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel PN10/40 DN25
ERIKS
:
14857215
Nenndurchmesser:
DN25
Druckstufe Flansch:
PN10/40
Geeignet für Druckstufen:
PN40, PN16, PN10, PN25
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Sureband Marine 10m 50mm
ERIKS
:
15091305
Manufacturer:
SBM-10M-50
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN10/40 DN40
ERIKS
:
14857265
Nenndurchmesser:
DN40
Druckstufe Flansch:
PN10/40
Geeignet für Druckstufen:
PN10, PN16, PN25, PN40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN10/40 DN15
ERIKS
:
14857261
Nenndurchmesser:
DN15
Druckstufe Flansch:
PN10/40
Geeignet für Druckstufen:
PN25, PN16, PN40, PN10
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel PN10/16 DN200
ERIKS
:
13550863
Nenndurchmesser:
DN200
Druckstufe Flansch:
PN10/16
Geeignet für Druckstufen:
PN16, PN10
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel 150 5"
ERIKS
:
14857194
Nenndurchmesser:
5"
Druckstufe Flansch:
150lbs
Geeignet für Druckstufen:
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN40 DN250
ERIKS
:
13550808
Nenndurchmesser:
DN250
Druckstufe Flansch:
PN40
Geeignet für Druckstufen:
PN40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 150 14"
ERIKS
:
13550775
Nenndurchmesser:
14"
Druckstufe Flansch:
150lbs
Geeignet für Druckstufen:
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel PN25 DN250
ERIKS
:
13550878
Nenndurchmesser:
DN250
Druckstufe Flansch:
PN25
Geeignet für Druckstufen:
PN25
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Sureband Marine DN15-DN40 & 1/2"- 1.1/2"
ERIKS
:
15091302
Manufacturer:
SBM-089/155-50
Nenndurchmesser:
DN15, DN32, DN40, 1", 1/2", 1.1/2", DN25
Geeignet für Druckstufen:
PN25, 300lbs, PN10, 150lbs, PN40, PN16
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 150 24"
ERIKS
:
13550779
Nenndurchmesser:
24"
Druckstufe Flansch:
150lbs
Geeignet für Druckstufen:
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN10 DN400
ERIKS
:
13550792
Nenndurchmesser:
DN400
Druckstufe Flansch:
PN10
Geeignet für Druckstufen:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Steel PN10/16 DN100
ERIKS
:
14857221
Nenndurchmesser:
DN100
Druckstufe Flansch:
PN10/16
Geeignet für Druckstufen:
PN10, PN16
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN10/16 DN200
ERIKS
:
13550789
Nenndurchmesser:
DN200
Druckstufe Flansch:
PN10/16
Geeignet für Druckstufen:
PN16, PN10
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 150 8"
ERIKS
:
13550752
Nenndurchmesser:
8"
Druckstufe Flansch:
150lbs
Geeignet für Druckstufen:
150lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 300 20"
ERIKS
:
13550787
Nenndurchmesser:
20"
Druckstufe Flansch:
300lbs
Geeignet für Druckstufen:
300lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN10 DN500
ERIKS
:
13550793
Nenndurchmesser:
DN500
Druckstufe Flansch:
PN10
Geeignet für Druckstufen:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear 300 18"
ERIKS
:
13550786
Nenndurchmesser:
18"
Druckstufe Flansch:
300lbs
Geeignet für Druckstufen:
300lbs
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
FLANGEGUARDS Protek Sureband Clear PN25 DN350
ERIKS
:
13550803
Nenndurchmesser:
DN350
Druckstufe Flansch:
PN25
Geeignet für Druckstufen:
PN25
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
von 8
Anmelden