FLANGEGUARDS

FLANGEGUARDS Sureband Marine 10m 50mm

  • ERIKS:15091305
  • Hersteller:SBM-10M-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SUREBAND Marine ist eine einfache und kosteneffiziente Lösung, die die typischen Einschränkungen herkömmlicher Spritzschutzbänder überwindet und gleichzeitig die Einhaltung der SOLAS-Sicherheitsanforderungen erfüllt. Es wurde umfassend druckgeprüft und hat sich als zuverlässig erwiesen, um Leckagen bis zu 100 bar sicher zu diffundieren. Die PDT-Diffusionstechnologie verhindert sowohl direkte als auch seitliche Sprühstrahlen und erhöht so die Sicherheit.

Das Produkt ist in einer Standardbreite von 50 mm erhältlich. Zur effektiven Druckdiffusion sind lediglich 10 mm Abdeckung auf jeder Seite des Flanschspalts erforderlich, wodurch eine vollständige Abdeckung der Flanschbreite nicht notwendig ist.

Ein robustes Velcro Klettverschlusssystem ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage und bietet gleichzeitig eine hohe Scherfestigkeit, sodass das Band sowohl an vertikalen als auch horizontalen Rohrleitungen sicher an Ort und Stelle bleibt – selbst im Falle eines Flanschversagens.

SUREBAND Marine ist in drei Standardgrößen erhältlich und passt auf nahezu alle gängigen Flanschkonfigurationen in Ölanwendungen, wodurch Vor-Ort-Messungen entfallen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FLANGEGUARDS
Max. Temperaturbereich
85 °C