Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Magnetventile 2-Wege
Magnetventile 2-Wege
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ASCO
1
Serie
264
1
Strömrichtung
Direkt wirkend
1
Ausführung
Funktion
Versorgungsspannung
Dichtung
Explosionsgeschützt
Material Gehäuse
Größe Prozessanschluss
Durchgang [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Magnetventile 2-Wege
ASCO Magnetventil 2/2 Serie: SCB264D009 Messing/UR Durchgang: 1.2mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/8" NPT
ERIKS
:
11409750
Manufacturer:
SCB264D009.24/DC
Größe Prozessanschluss:
1/8" NPT
Durchgang:
1.2 mm
KVS-Wert:
0.05 m³/h
Alle Varianten anzeigen
393,50 €
/ Stück
exkl. MwSt
425,37 €
inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.09.2026
Hinzufügen
Anmelden