Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Serie: SCB264D009 Messing/UR Durchgang: 1.2mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/8" NPT

  • ERIKS:11409750
  • Hersteller:SCB264D009.24/DC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 393.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 425.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
264
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" NPT
Durchgang
1.2 mm
KVS-Wert
0.05 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
70 bar
Spulentype
400325-242
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
9.5 W (hot) - 15.3 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
UR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -60 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
DN
DN08
G
1/8"
A
75 mm
B
45 mm
D
38 mm
E
39 mm
H
71 mm
J
88 mm
Gewicht
0.4 kg