AUTOLOK

AUTOLOK Klemmhebel inkl. Stift 3" - 4"

  • ERIKS:14905605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 79.40

-

5+

CHF 75.70

4.66%

10+

CHF 70.40

11.34%

20+

CHF 66.60

16.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AUTOLOK
Typ
Handhebel
Material Hebel
Edelstahl
Kupplungsgrösse
3"- 4"
Mit Arretierung
Ja