Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Rückschlagsicherung Serie: RV280 Typ: 1440 Messing/NBR Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11812320
  • Hersteller:RV280-2A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
RV280
Typ
1440
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Dichtung
NBR
Material Kegel
POM
Material Feder
Federstahl
Max. Dauertemperatur (Medium)
70 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16