Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Zubehör Plattenschieber
Zubehör Plattenschieber
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ORBINOX
1
Typ
5404X
1
Material
PTFE/EPDM
1
Geeignet für Typ
Ausführung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Zubehör Plattenschieber
ORBINOX Stopfbuchsenpackung Typ: 5404X PTFE/EPDM Geeignet für den Durchgang: DN150
ERIKS
:
14028858
Material:
PTFE/EPDM
Geeignet für den Durchgang:
DN150
Alle Varianten anzeigen
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Anmelden