Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Stopfbuchsenpackung Typ: 5404X...
Stopfbuchsenpackung Typ: 5404X Geeignet für Typ: 5404/5414
Stopfbuchsenpackung Typ: 5404X (Nr. 2 in der Abbildung), Set bestehend aus zwei PTFE-Dichtungen und EPDM-O-Ringen.
Geeignet für Absperrklappen der Typ: 5404 und 5414.
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
PTFE/EPDM
1
Geeignet für den Durchgang
DN150
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stopfbuchsenpackung Typ: 5404X Geeignet für Typ: 5404/5414
Produkt
Material
Geeignet für den Durchgang
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Geeignet für den Durchgang
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stopfbuchsenpackung Typ: 5404X PTFE/EPDM Geeignet für den Durchgang: DN150
PTFE/EPDM
DN150
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden