Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Automatisierte Kugelhähne mit ...
Automatisierte Kugelhähne mit Flanschanschluss
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ASAHI
126
ECON®
128
JC
77
Industrie
Chemie
203
Lebensmittel und Getränke
64
Serie
21
126
512HIT
24
516AIT/540AIT
28
516IIT/540IIT
25
Typ
Marke Antrieb
Anschluss
Bauform
Einbaulänge [mm]
Druckstufe Artikel
Gehäusekonstruktion
Material Gehäuse
Norm
Antrieb
Nennweite
Material Spindeldichtung sekundär
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
331
Produkte angezeigt für
Automatisierte Kugelhähne mit Flanschanschluss
ECON® Kugelhahn Typ: 7289ES Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN40 Flansch DN50
ERIKS
:
12533529
Nennweite:
DN50
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
CHF 556.50
/ Stück
exkl. MwSt
CHF 601.58
inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Hinzufügen
ECON® Kugelhahn Typ: 7289ES Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Flansch DN20
ERIKS
:
12533525
Nennweite:
DN20
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7289ED Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN40 Flansch DN20
ERIKS
:
12533559
Nennweite:
DN20
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7289EE Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA100 24V DC PN16 Flansch DN65
ERIKS
:
12576545
Nennweite:
DN65
Druckstufe Artikel:
PN16
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7289ES Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Flansch DN15
ERIKS
:
12533524
Nennweite:
DN15
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7289ED Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN40 Flansch DN50
ERIKS
:
12533563
Nennweite:
DN50
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA500 230V AC PN40 Flansch DN150
ERIKS
:
12576537
Nennweite:
DN150
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN40 Flansch DN20
ERIKS
:
12576523
Nennweite:
DN20
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7289ES Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR300 PN16 Flansch DN80
ERIKS
:
12533532
Nennweite:
DN80
Druckstufe Artikel:
PN16
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7289ED Edelstahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA130 PN40 Flansch DN80
ERIKS
:
12533567
Nennweite:
DN80
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.07.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR500 PN16 Flansch DN100
ERIKS
:
12533551
Nennweite:
DN100
Druckstufe Artikel:
PN16
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN40 Flansch DN50
ERIKS
:
12533546
Nennweite:
DN50
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249ED Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA850 PN16 Flansch DN150
ERIKS
:
12533590
Nennweite:
DN150
Druckstufe Artikel:
PN16
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249ED Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN40 Flansch DN25
ERIKS
:
12533578
Nennweite:
DN25
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA500 230V AC PN40 Flansch DN125
ERIKS
:
12576535
Nennweite:
DN125
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA100 24V DC PN40 Flansch DN65
ERIKS
:
12576559
Nennweite:
DN65
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA200 230V AC PN40 Flansch DN100
ERIKS
:
12576533
Nennweite:
DN100
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA200 24V DC PN16 Flansch DN100
ERIKS
:
12576562
Nennweite:
DN100
Druckstufe Artikel:
PN16
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA150 24V DC PN40 Flansch DN80
ERIKS
:
12576561
Nennweite:
DN80
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA150 230V AC PN40 Flansch DN80
ERIKS
:
12576531
Nennweite:
DN80
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN40 Flansch DN40
ERIKS
:
12576526
Nennweite:
DN40
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA150 24V DC PN16 Flansch DN80
ERIKS
:
12576560
Nennweite:
DN80
Druckstufe Artikel:
PN16
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN40 Flansch DN25
ERIKS
:
12576553
Nennweite:
DN25
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA200 24V DC PN40 Flansch DN100
ERIKS
:
12576563
Nennweite:
DN100
Druckstufe Artikel:
PN40
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
ECON® Kugelhahn Typ: 7249EE Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Elektrisch gesteuert ELA600 230V AC PN16 Flansch DN200
ERIKS
:
12576538
Nennweite:
DN200
Druckstufe Artikel:
PN16
Baulänge nach Norm:
EN 558, Reihe 27
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns
von 14
Anmelden