| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR500 PN16 Flansch DN100 | DN100 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR130 PN40 Flansch DN50 | DN50 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR1750 PN40 Flansch DN150 | DN150 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN40 Flansch DN32 | DN32 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR1750 PN16 Flansch DN200 | DN200 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR300 PN40 Flansch DN80 | DN80 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR80 PN40 Flansch DN40 | DN40 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN40 Flansch DN65 | DN65 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Flansch DN20 | DN20 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR40 PN40 Flansch DN25 | DN25 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR20 PN40 Flansch DN15 | DN15 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR200 PN16 Flansch DN65 | DN65 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR500 PN40 Flansch DN100 | DN100 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR300 PN16 Flansch DN80 | DN80 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR1750 PN16 Flansch DN150 | DN150 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR1200 PN16 Flansch DN125 | DN125 | PN16 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |
| Kugelhahn Typ: 7249ES Stahl/TFM 1600/FPM (FKM) Voller Durchgang Feuersicher Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend SR1200 PN40 Flansch DN125 | DN125 | PN40 | EN 558, Reihe 27 | | Nicht im Webshop verfügbar |