Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Absperrklappen mit Nut
Absperrklappen mit Nut
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
ECON®
6
Industrie
Versorgungsunternehmen
6
Typ
4801
5
4802
1
Anschluss
Werkstoffqualität
Bedienung
Druckstufe Artikel
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm]
Klappenentwurf
Material Gehäuse
Nennweite
Material Klappenblatt
Material Manschette
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
6
Produkte angezeigt für
Absperrklappen mit Nut
ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 168.3mm DN150
ERIKS
:
13492676
Nennweite:
DN150
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
168.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4802 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Nut 219.1mm DN200
ERIKS
:
13492683
Nennweite:
DN200
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
219.1 mm
Druckstufe Artikel:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 60.3mm DN50
ERIKS
:
13492671
Nennweite:
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
60.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 114.3mm DN100
ERIKS
:
13492674
Nennweite:
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
114.3 mm
Druckstufe Artikel:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 76.1mm DN65
ERIKS
:
13492672
Nennweite:
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
76.1 mm
Druckstufe Artikel:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027
Kontaktieren Sie uns
ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 88.9mm DN80
ERIKS
:
13492673
Nennweite:
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser:
88.9 mm
Druckstufe Artikel:
PN10
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027
Kontaktieren Sie uns
Anmelden