Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4801 Sphäroguss/Sphäroguss EPDM beschichtet/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN10 Nut 60.3mm DN50

  • ERIKS:13492671
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4801
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN50
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
60.3 mm
Anschluss
Nut
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Sphäroguss EPDM beschichtet
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C