Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Teleskopsäulen
Teleskopsäulen
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
EWELLIX
1
Serie
TLT
1
Nennspannung [V]
24
1
Hub [mm]
Geschwindigkeit [mm/s]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
Produkte angezeigt für
Teleskopsäulen
EWELLIX Teleskopsäule 400mm 42mm/s TLT10-C244F-000
ERIKS
:
13216605
Manufacturer:
0127081
Hersteller ID:
TLT10-C244F-000
Hub:
400 mm
Geschwindigkeit:
42 mm/s
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Anmelden