Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Teleskopsäule 400mm 42mm/s TLT...
EWELLIX Teleskopsäule 400mm 42mm/s TLT10-C244F-000
ERIKS:
13216605
Hersteller:
0127081
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Spezifikationen
Dokumente
Marke
EWELLIX
Serie
TLT
Hersteller ID
TLT10-C244F-000
Hub
400 mm
Geschwindigkeit
42 mm/s
Nennspannung
24 V
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Schutzklasse
IP40
Alle Varianten anzeigen
Anmelden