€ 55,93/ stukexcl. btw
€ 67,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR42/18/42LX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 42L - M52x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 42 mm |
D2 | 18 mm |
d3 | 42 mm |
dy | 36 mm |
dy2 | 15 mm |
I4 | 40 mm |
l2 | 40 mm |
l6 | 43.5 mm |
lg | 102 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 7,68/ stukexcl. btw
€ 9,29incl. btw
287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,46/ stukexcl. btw
€ 1,77incl. btw
145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026