Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-L42

  • ERIKS:971685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
42
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
L
13.5 mm