€ 7,17/ stukexcl. btw
€ 8,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR10/06/10L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 10 mm |
D2 | 6 mm |
d3 | 10 mm |
dy | 8 mm |
dy2 | 4 mm |
I4 | 15 mm |
l2 | 15 mm |
l6 | 15 mm |
lg | 44 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 17 mm |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 1,06/ stukexcl. btw
€ 1,28incl. btw
304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,28incl. btw
13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026