Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • ERIKS:12936406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel, zwart
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
PSR10LX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
L / S
Buismaat in mm
10
Nom. druk
PN500/800
d1
10 mm
L
10 mm