€ 3,55/ stukexcl. btw
€ 4,30incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TV |
Referentiecode | T08S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026