€ 18,35/ stukexcl. btw
€ 22,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TV |
Referentiecode | T35L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 35L - M45x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 30 mm |
l2 | 34.5 mm |
lg | 90 mm |
lg2 | 45 mm |
SW2 | 41 mm |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026