Eriks
VOSS

VOSS T-Banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BCT-L6-G1/8E-P

  • ERIKS:14208386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dubbele banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCTC) of zonder moer en snijring (BCT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
TH06LRKDSOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 500
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
8 mm
I4
21 mm
l2
13 mm
l3
10 mm
lg2
20 mm
SW2
14 mm
SW4
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

3627 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026