€ 5,11/ stukexcl. btw
€ 6,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR16/06S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 35 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 30 mm |
€ 1,01/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,05/ stukexcl. btw
€ 2,48incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026