Eriks
VOSS

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • ERIKS:11451824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Zeskantmoer voor schotverbindingen
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GM X
Referentiecode
GM16SM24x1.5
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Aansluitmaat 1
M 24x1.5
Buismaat in mm
16
d3
M 24x1.5
h
7 mm
SW4
32 mm