€ 11,68/ stukexcl. btw
€ 14,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR35/28L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 28L - M36x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 45 mm |
lg | 52.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW2 | 50 mm |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026