€ 3,49/ stukexcl. btw
€ 4,22incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR18/12L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 31.5 mm |
lg | 38.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 32 mm |
€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,44/ stukexcl. btw
€ 0,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,42/ stukexcl. btw
€ 0,51incl. btw
2166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026