€ 11,23/ stukexcl. btw
€ 13,59incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED35/22L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 40.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026