Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOS-L35-L15

  • ERIKS:11451186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,45/ stukexcl. btw

€ 18,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED35/15L DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
12 mm
l2
39 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

€ 3,91/ stukexcl. btw

€ 4,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026