Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-S25-S16

  • ERIKS:11450387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR25/16S -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
12 mm
l2
25.5 mm
lg
46 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S25

  • Eriks:971499
  • Manufacturer:11852039

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S25

  • Eriks:12936416
  • Manufacturer:19852100

€ 0,74/ stukexcl. btw

€ 0,90incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026