Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-S25

  • ERIKS:971499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 3,62/ stukexcl. btw

€ 4,38incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
25
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
L
12.5 mm