Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-S6-IG1/4

  • ERIKS:11451418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,35/ stukexcl. btw

€ 2,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI06SR1/4 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Nom. druk
PB 630
d1
6 mm
d2
G 1/4"
dy
4 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
19 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026