Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-L35-IG11/4

  • ERIKS:11451415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 18,14/ stukexcl. btw

€ 21,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI35LR1.1/4 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" BSP cil.
Nom. druk
PN160
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
dy
30 mm
i
26.5 mm
l2
41 mm
lg
51.5 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

€ 3,91/ stukexcl. btw

€ 4,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026