Eriks
VOSS

VOSS Rechte opschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-L18-IG1/2

  • ERIKS:11384399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,40/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GAIV-R
Referentiecode
GAI18LR1/2 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
d2
G 1/2"
dy
15 mm
i
20 mm
l2
30.5 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L18

  • Eriks:971359
  • Manufacturer:11252039

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L18

  • Eriks:12936409
  • Manufacturer:19252100

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

2166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026