Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L6-M10B

  • ERIKS:767921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

1074 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-M
Referentiecode
GE06LM10x1 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN400
d1
6 mm
d2
M 10x1
d6
14 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
8.5 mm
lg
23.5 mm
SW1
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026