€ 1,26/ stukexcl. btw
€ 1,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE06LREDOMDVI |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/8" BSP cil. |
d7 | 13.9 mm |
dx | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 8.5 mm |
lg | 23.5 mm |
SW1 | 14 mm |
€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 0,99incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026