€ 12,01/ stukexcl. btw
€ 14,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-R WD |
Referentiecode | GE35LR1EDOMDVIT |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 35 mm |
d2 | 1" BSP cil. |
d7 | 39.9 mm |
dx | 23 mm |
i | 18 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 46 mm |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026