Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L35-G11/2B

  • ERIKS:13532128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: BSPP cilindrisch
- Afdichting door snijkant (vorm B)
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,57/ stukexcl. btw

€ 10,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-R
Referentiecode
GE35LR1.1/2 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN200
d1
35 mm
d2
G 1.1/2"
d6
55 mm
dx
30 mm
i
22 mm
l2
19.5 mm
lg
52 mm
SW1
55 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L35-IM45

  • Eriks:11451801
  • Manufacturer:81222100

€ 3,91/ stukexcl. btw

€ 4,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L35

  • Eriks:971529
  • Manufacturer:11402039

€ 5,62/ stukexcl. btw

€ 6,80incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L35

  • Eriks:12936412
  • Manufacturer:19402100

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026