Eriks
VOSS

VOSS Rechte inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDS-L18-N1/2T

  • ERIKS:11449996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte inschroefkoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: NPT conisch
- Type afdichting: conisch draad
- L en S serie
- Compleet (SDSC) of zonder moer en snijring (SDS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GEV-NPT
Referentiecode
GE18L1/2NPT -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Poort afdichting
Conisch draad
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
d2
1/2" NPT
dx
18 mm
i
13.6 mm
lg
38.8 mm
SW1
27 mm
SW3
32 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L18

  • Eriks:971359
  • Manufacturer:11252039

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L18

  • Eriks:12936409
  • Manufacturer:19252100

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,51incl. btw

2166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026