€ 2,30/ stukexcl. btw
€ 2,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-M OR |
Referentiecode | GE18LM22x1.5ORB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 22x1.5 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d8 | 26.8 mm |
dx | 14 mm |
i | 13 mm |
l2 | 14.5 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 27 mm |
SW3 | 32 mm |
€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
1116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,42/ stukexcl. btw
€ 0,51incl. btw
2166 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026