€ 12,81/ stukexcl. btw
€ 15,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | EVGE35LREDX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026