€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | MAV-R |
Referentiecode | MAV08SR1/4 -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8S - M16x1.5 |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Ring met snijkant (vorm B) |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/4" |
d3 | 18.8 mm |
dy | 4 mm |
h | 4.6 mm |
i | 14.5 mm |
l2 | 9.5 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 19 mm |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,87/ stukexcl. btw
€ 1,05incl. btw
1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026