Eriks
VOSS

VOSS Manometer opschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-PGS-S8-IG1/2B

  • ERIKS:11451430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Manometer opschroefkoppeling pijpopname
- L en S serie
- Schroefdraad: binnendraad BSPP
- Afdichting door ring met snijkant (vorm B)
- Compleet (PGSC) of zonder moer en snijring (PGS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
MAV-R
Referentiecode
MAV08SR1/2 -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" BSP cil.
Poort afdichting
Ring met snijkant (vorm B)
Nom. druk
PN630
d1
8 mm
d2
G 1/2"
d3
26.8 mm
dy
5 mm
h
5.2 mm
i
20 mm
l2
11 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

€ 0,87/ stukexcl. btw

€ 1,05incl. btw

1162 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

2211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026