Eriks
VOSS

VOSS Instelbare T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWT-L6

  • ERIKS:11450829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare T-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWTC) of zonder moer en snijring (SWT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ETV
Referentiecode
EVT06L -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6L - M12x1.5
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
lg
38 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026