Eriks
VOSS

VOSS Instelbare L-verbindingskoppeling DKO (zonder moer en snijring) 24-SWOL-S6

  • ERIKS:11451141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare L-verbindingskoppeling pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOLC) of zonder moer en snijring (SWOL)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,54/ stukexcl. btw

€ 6,70incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ELVD
Referentiecode
EL06S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6S - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Aansluiting 3
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 3
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN800
d1
6 mm
dy
4 mm
dy2
2.5 mm
I5
27 mm
l2
16 mm
l3
40 mm
lg2
23 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026