€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
273 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | ELVD |
Referentiecode | EL06L DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 3 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
dy2 | 2.5 mm |
I5 | 26 mm |
l2 | 12 mm |
l3 | 34.5 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 0,99incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
3627 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026