€ 8,55/ stukexcl. btw
€ 10,35incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WSV |
Referentiecode | WSV18L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 23.5 mm |
l3 | 24 mm |
lg | 64 mm |
lg2 | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 36 mm |
€ 1,29/ stukexcl. btw
€ 1,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
1108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 0,42/ stukexcl. btw
€ 0,51incl. btw
2171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026