€ 32,24/ stukexcl. btw
€ 39,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | EWVD |
Referentiecode | EW35LR1.1/4EDB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026