Eriks
VOSS

VOSS Haakse instelbare inschroefkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SDAE-L6-M12E

  • ERIKS:14988940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Instelbare haakse verbindingskoppeling met pijpopname
- Schroefdraad: metrisch cilindrisch
- L en S serie
- Compleet (SDAEC) of zonder moer en snijring (SDAE)
- Type afdichting: Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
- Materiaal afdichting: standaard NBR
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 14,56/ stukexcl. btw

€ 17,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
WEE06LM12X1.5OMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 12x1.5
Poort afdichting
Profieldichtring PEFLEX (vorm E)
Nom. druk
PN315
d1
6 mm
d2
M 12x1.5
d7
16.9 mm
dx
6 mm
dy
4 mm
i
12 mm
l2
14 mm
l3
24.5 mm
lg
36.5 mm
lg2
21 mm
SW2
14 mm
SW4
17 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

€ 0,82/ stukexcl. btw

€ 0,99incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026