€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WEE-M |
Referentiecode | WEE06LM10x1ORB -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 6L - M12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
d8 | 14.5 mm |
dx | 4.5 mm |
dy | 4 mm |
i | 7 mm |
l2 | 12 mm |
l3 | 20 mm |
lg | 27 mm |
lg2 | 19 mm |
SW2 | 12 mm |
SW4 | 14 mm |
€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,82/ stukexcl. btw
€ 0,99incl. btw
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,19/ stukexcl. btw
€ 0,23incl. btw
3666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026