€ 48,69/ stukexcl. btw
€ 58,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | WEE35LMOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 42x2 |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 42x2 |
d7 | 49.9 mm |
dx | 30 mm |
dy | 30 mm |
i | 20 mm |
l2 | 36 mm |
l3 | 55.5 mm |
lg | 75.5 mm |
lg2 | 46.5 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 50 mm |
€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 5,62/ stukexcl. btw
€ 6,80incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026